TCMT 16T308 HB7035-1

Artikelnummer: 260958 HB7035-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,76 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
343 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat TCMT 16T308
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7035-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities sterk onderbroken
Spaanbreker SS
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 350 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260958 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197874719
Nummer fabrikant 260958 HB7035-1

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen