Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Boorstang staal 12/11 mm

Artikelnummer: 260930 12/11

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 12 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 5×D
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A12M STLCR/L11
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat TC.. 1102..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 14 mm
Middenverplaatsing L3 7,2 mm
Spanhoogte L2 11 mm
Totale lengte L 150 mm
Wisselplaatschroef 269022 4
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260930 12/11
Nummer fabrikant THC11826

Omschrijving

Uitvoering:

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.