Waterpomp 1500 l/u, 1/2-inch, 3 m, 18 m, 10 seconden

Artikelnummer: 2609200250
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
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
Artikelnummer 2609200250
EAN/GTIN 3165140085205
Nummer fabrikant 2609200250
L-nummer L00590 2293

Omschrijving

Omschrijving:

  • De waterpomp met slagvaste kunststof behuizing is praktisch en universeel geschikt om te pompen
  • De zelfaanzuigende, zelfkoelende pomp heeft een maximale pompcapaciteit van 1.500 - 2. 500 l/u, De pomp wordt aangedreven via de boorhouder van de boormachine
  • De pomp is compatibel met boormachines met een minimaal nominaal vermogen van 450 W en aardlekschakelaars
  • Voor gebruik moeten de gebruikershandleiding van de boormachine en de veiligheidsinstructies worden gelezen
  • . Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies
  • Vlambare vloeistoffen mogen niet worden verpompt met deze pomp
  • Waterpompen 2 609 200 251 en 2 609 200 252 zijn ontworpen voor gebruik met de waterpomphouder 2 609 200 253

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: De zelfaanzuigende, zelfkoelende pomp heeft een maximale pompcapaciteit van 1500 - 2500 l/u en wordt aangedreven via de boorhouder van de boormachine.
  • Afmeting breedte: 60 mm
  • Afmeting hoogte: 60 mm
  • Afmeting lengte: 125 mm
  • Zuighoogte max. m: 3
  • Brutogewicht: 0,08 kg
  • Opvoerhoogte m: 18
  • Capaciteit l/u: 1500
  • Beschrijving prestatie: Praktische universele pomp
  • Netto gewicht: 0,08 kg
  • Slangaansluiting inch: 1/2
  • Specifiek RTB1: Compatibel met boormachines met een minimaal nominaal vermogen van 450 W en aardlekschakelaars
  • Specifiek RTB2: Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing van de boormachine en de veiligheidsinstructies. Met deze pomp mogen geen ontvlambare vloeistoffen worden gebruikt.
  • Specifiek RTB3: Waterpompen 2 609 200 251 en 2 609 200 252 zijn ontworpen voor gebruik met de waterpomphouder 2 609 200 253
  • Droogloop max. sec: 10
  • Volume: 0,45 dm3
  • Voordeel HL (kort): Praktische universele pomp met slagvaste kunststof behuizing
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen