25 mm (1 ″) IMPACT dopsleutelinzet SW.27 mm L.110 mm

Artikelnummer: 26090027
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 26090027
EAN/GTIN 4018754016495
Nummer fabrikant 26090027
L-nummer L60010 4145

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1-inch interne vierkante aandrijving
  • Voor elektrische schroevendraaiers
  • lange uitvoering
  • Met gereduceerde diameter
  • Staal van chroomlegering, gepolijst

Kenmerk:

  • d1: 42,3 mm
  • d2: 54 mm
  • Lengte [mm): 110 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1″
  • t: 80 mm
  • Gewicht: 1001 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 27 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen