Harde schuurschijf, 115 mm, geschikt voor PEX 115

Artikelnummer: 2608601064
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
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
Producttype Schuurblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608601064
EAN/GTIN 3165140079198
Nummer fabrikant 2608601064

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schuurschijven voor excentrische schuurmachines zijn ontworpen voor het schuren van verf, plamuur en pleisterwerk
  • De verschillende hardheden zijn afgestemd op het materiaal en het resultaat
  • Geschikt voor: PEX 115.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Verschillende hardheidsgraden beschikbaar om aan te passen aan het materiaal en het resultaat
  • Afmeting breedte: 115 mm
  • Afmeting hoogte: 9 mm
  • Afmeting lengte: 142 mm
  • Type: hart
  • Brutogewicht: 0,09 kg
  • Diameter mm: 115
  • Klittenband: Nein
  • Beschrijving prestatie: Standaard schuurwerk
  • Perforatie: 8
  • Netto gewicht: 0,09 kg
  • Volume: 0,147 dm3
  • Voordeel HL (kort): Standaard schuurwerk
  • X-LOCK: Nein
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen