Snelspanboorhouder tot 10 mm, 1 - 10 mm, 3/8-inch - 24

Artikelnummer: 2608572068
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
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608572068
EAN/GTIN 3165140092036
Nummer fabrikant 2608572068

Omschrijving

Omschrijving:

  • De snelspanboorhouder biedt een gemakkelijke bediening zonder sleutel voor maximaal gebruiksgemak
  • Het maakt snel en eenvoudig vastklemmen met beide handen zonder sleutel mogelijk voor het veilig bevestigen van cilindrische of zeskantige schachtboren
  • Snelboorhouders met twee hulzen zijn verkrijgbaar met verschillende houders (1/2 inch - 20, 3/8 inch - 24, 5/8 inch -16, 1/4 inch externe zeskantschacht, B16 en SDS plus) en zijn compatibel met de meest gangbare boren zonder asblokkering
  • Informatie over slagvastheid of geschiktheid voor linksom draaien vindt u in de technische gegevens.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Snel en eenvoudig klemmen met beide handen zonder sleutel
  • Afmeting breedte: 45 mm
  • Afmeting hoogte: 110 mm
  • Afmeting lengte: 45 mm
  • Houder, reeks: 3/8″ - 24
  • Boorhouder, type: Snelspanboorhouder
  • Brutogewicht: 0,27 kg
  • Hardmetalen bekken: Nein
  • Beschrijving prestatie: Maximaal gebruiksgemak
  • Netto gewicht: 0,193 kg
  • Alleen voor asblokkering: Nein
  • R/L-rotatie: ja
  • Slagvast: ja
  • Spanbereik mm: 1.0-10.0
  • Klemkrachtbeveiliging: Nein
  • Specifiek RTB1: Veilig spannen van cilindrische of zeskantige schachtboren
  • Specifiek RTB2: Houders: 1/2″ - 20, 3/8″- 24, 5/8″ -16, 1/4″ buitenzeskant, B16, SDS plus, voor de meest gangbare boren zonder asblokkering
  • Specifiek RTB3: Informatie over slagvastheid of geschiktheid voor linksom draaien is te vinden in de technische gegevens.
  • Stationaire boormachine: Nein
  • Volume: 0,223 dm3
  • Voordeel HL (kort): Handige klemming zonder sleutel met beide handen voor maximaal gebruiksgemak
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen