Uitvoering:
Hoofdmateriaal
75% katoen, 24% polyester, 1% antistatisch, twill, vlambestendig antistatisch, 350g/m²
Zakken
Achterzakken met balg, versterkt en klep
Regelzak met messenhouder en pennenzak
Leggenzak met balg, telefoonzak en pennenzak
Borstzak met klep en pennenzak
Binnenzak met klep
Buitenste kniebeschermingszak
Details
Zijkant hamerlus
Removable ID-pocket voor vlamvertragende kleding
Lussen, één met D-ring
Verstelbare bretels met elastiek
Metalen ritsgulp
Externe certificeringslabels
Versterking
CORDURA®/Kevlar®/Protal®- versterking op knie
Reflex
Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden
Wassen
Industriële wasserij EN ISO 15797
Functionaliteit
Olie, vuil- en waterafstotend
Omschrijving:
- De Multinorm bib-broek biedt u de maximale bescherming bij het werken in zware omstandigheden
- Het kledingstuk is gemaakt van duurzaam materiaal en heeft een comfortabele pasvorm met versterkte CORDURA®/Kevlar® kniebeschermingszakken met de mogelijkheid van twee plaatsingsniveaus
- Slimme zakoplossingen en functies zoals verstelbare elastische bretels, hamerlus aan de zijkant en riemlussen, waarvan één met een D-ring
- Industrieel wasbaar
- Beschermt tegen vloeibare chemicaliën
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 2
- EN ISO 1149-5, IEC 61482-2 klasse 1
- EN ISO 11611 klasse 1 A1, A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 13034 PB (6)
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%