Schuurspons, tussenlaag, 215 mm

Artikelnummer: 2608000765
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Artikelnummer 2608000765
EAN/GTIN 6949509234094
Nummer fabrikant 2608000765
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schuurschijven voor droogbouwschuurmachines zijn ontworpen voor het schuren van verf, plamuur en pleisterwerk
  • De verschillende beschikbare hardheden zijn afgestemd op het materiaal en het resultaat
  • Geschikt voor: GTR 550 Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Verschillende hardheidsgraden beschikbaar om aan te passen aan het materiaal en het resultaat
  • Afmeting breedte: 230 mm
  • Afmeting hoogte: 30 mm
  • Afmeting lengte: 230 mm
  • Brutogewicht: 0,12 kg
  • Diameter mm: 215
  • Klittenband: Nein
  • Beschrijving prestatie: Standaard schuurwerk
  • Perforatie: 8
  • Netto gewicht: 0,05 kg
  • Volume: 1,587 dm3
  • Voordeel HL (kort): Standaard schuurwerk
  • X-LOCK: Nein
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen