Mengkorf voor handmixers, 120 mm, 590 mm, 15-25 kg, M14, naar boven

Artikelnummer: 2607990016
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
Artikelnummer 2607990016
EAN/GTIN 3165140078788
Nummer fabrikant 2607990016

Omschrijving

Omschrijving:

  • De mengkorf is een menggereedschap met een externe zeskantige as die materialen van boven naar beneden mengt om spatten te voorkomen
  • Het heeft een M14 externe schroefdraad en is geschikt voor emulsies, verf, cement, vulmiddel en cementgebonden materialen
  • De mengkorf is compatibel met handmengers zoals GRW 9, GRW 11, GRW 12E en GRW 18-2E
  • Passen op: GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: M14 buitendraad
  • Afmeting breedte: 135 mm
  • Afmeting hoogte: 20 mm
  • Afmeting lengte: 625 mm
  • Brutogewicht: 1,245 kg
  • Diameter, korf mm: 120
  • Totale lengte mm: 590
  • Beschrijving prestatie: Spatvrij menggereedschap
  • Menghoeveelheid, tot kg: 25
  • Menghoeveelheid, van kg: 15
  • Netto gewicht: 1,203 kg
  • Schacht, vorm: Buitendraad
  • Specifiek RTB1: Geschikt voor emulsies, lakverf, cement, plamuur en cementgebonden materialen
  • Specifiek RTB2: Compatibel met handmixers zoals GRW 9, GRW 11, GRW 12E en GRW 18-2E
  • Volume: 1,688 dm3
  • Voordeel HL (kort): Spatvrij menggereedschap
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen