SCMT 120408 HB7140-2

Artikelnummer: 260750 HB7140-2
Nieuw product.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,98 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,65 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SCMT 120408
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7140-2
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities sterk onderbroken
Spaanbreker VS
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 230 m/min
Coating gecoat
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260750 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263314851
Nummer fabrikant 260750 HB7140-2

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen