SCMT 120404 HB7130-2

Artikelnummer: 260748 HB7130-2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,22 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,85 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
900 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SCMT 120404
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7130-2
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker VS
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 270 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260748 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406750275
Nummer fabrikant 260748 HB7130-2

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


SCMT 120404  HB7130-2

SCMT 120404 HB7130-2

op aanvraag
Op voorraad
900 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 14,22
vanaf 10  Stuks
€ 11,85
op aanvraag
Op voorraad
159 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,46
vanaf 10  Stuks
€ 9,55
op aanvraag
Op voorraad
299 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 13,98
vanaf 10  Stuks
€ 11,65
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 5,40
op aanvraag
Op voorraad
780 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,70
vanaf 10  Stuks
€ 9,75
Hoekradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-code wisselplaat SCMT 120404 SCMT 09T304 SCMT 120404 SCMT 09T304 SCMT 09T304
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Nabewerken Nabewerken Voor-/nabewerken Nabewerken
Snedecondities licht onderbroken licht onderbroken licht onderbroken licht onderbroken licht onderbroken
Soort HB7130-2 HB7140-1 HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Hoofdtoepassing M M M M M
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 270 m/min 70 m/min - 260 m/min 70 m/min - 260 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min