Accupack GBA 18V 4.0Ah ProCore

Artikelnummer: 2607337320
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
    Artikelnummer 2607337320
    EAN/GTIN 4059952586021
    Nummer fabrikant 2607337320
    L-nummer L00590 2216

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De ECP (met elektronische celbeveiliging) en LZA (laadstatusindicator) Li-ion inschuifbatterij biedt batterijvermogen zonder geheugen en luiebatterij-effect
    • ECP maakt elektronische bewaking van de cellen in de batterij mogelijk
    • Dit verlaagt automatisch het uitgangsvermogen in het apparaat bij overbelasting, oververhitting of diepe ontlading
    • De LTA informeert de gebruiker hoeveel vermogen er beschikbaar is door de laadstatus weer te geven
    • De batterij heeft ook een lage zelfontladingssnelheid
    • Na 30 dagen inactiviteit is het batterijniveau nog steeds 96% van de nominale capaciteit.

    Kenmerk:

    • Afmeting breedte: 93 mm
    • Afmeting hoogte: 74 mm
    • Afmeting lengte: 137 mm
    • Accucapaciteit Ah: 4.0
    • Brutogewicht: 0,671 kg
    • Netto gewicht: 0,671 kg
    • Volume: 0,943 dm3
    • Celtechnologie: Li-Ion
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen