Multi-volt snellader GAL 18V-40

Artikelnummer: 2607226252
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2607226252
EAN/GTIN 3165140987677
Nummer fabrikant 2607226252
L-nummer L00590 2353
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De multivolt snellader maakt snel opladen mogelijk
  • Een luchtkoelsysteem circuleert verse lucht door de batterij om de temperatuur tussen 0 en 45 °C te houden
  • Dit verkort de oplaadtijd aanzienlijk en verlengt de levensduur van de batterij
  • Het asymptotische oplaadalgoritme van de lader maakt snelle oplaadtijden mogelijk.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 140 mm
  • Afmeting hoogte: 95 mm
  • Afmeting lengte: 250 mm
  • Brutogewicht: 0,6 kg
  • Ingangsspanning(en) V: 230
  • Ingangsspanning, tot V: 230
  • Laadstroom A: 4.0
  • Beschrijving prestatie: Snelle oplaadtijden
  • Netto gewicht: 0,6 kg
  • Specifiek RTB1: Een luchtkoelsysteem circuleert verse lucht door de batterij: verkort de oplaadtijd aanzienlijk en verlengt de levensduur
  • Specifiek RTB2: Het asymptotische oplaadalgoritme van de oplader zorgt voor snelle oplaadtijden.
  • Volume: 3,325 dm3
  • Voordeel HL (kort): Snelle oplaadtijden
Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen