Klemdraaihouder 25/08 mm

Artikelnummer: 260607 25/08
Korting
110,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 8 mm
Inzetsoort links
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SRGCR/L 2525M08
geschikte wisselplaat RC.T 0803
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 19,8 mm
Totale lengte L 150 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 29
Instelhoek κ 30 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260607 25/08
EAN/GTIN 4062406059514
Nummer fabrikant 260607 25/08

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen