{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 11T308 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | CA115P | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | continu | |
Spanbrecher | GK | |
Toleranz | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 340 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260492 CA115P | |
EAN/GTIN | 4960664045853 | |
Fabrikant | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |