{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DCGT 11T308 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7310 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | N | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | AM | |
Tolerantie | G | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 350 m/min - 600 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260464 HB7310 | |
EAN/GTIN | 4045197669926 | |
Nummer fabrikant | 260464 HB7310 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
DC.T 11T308, Soort: HB7310
op aanvraag
Op voorraad
737 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 13,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-code wisselplaat | DCGT 11T308 | DCGT 11T308 |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | Nabewerken |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 4 mm | 0,1 mm - 4 mm |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,5 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | N | N |
Tolerantie | G | G |