{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DCMT 11T304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | SW05 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | Ti | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | MQ | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 40 m/min - 100 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260386 SW05 | |
EAN/GTIN | 4960664629619 | |
Nummer fabrikant | TWH01897 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
DC.T 11T304, Soort: SW05
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
€ 10,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
242 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
797 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 | 2 |
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-code wisselplaat | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Snedecondities | continu | continu | continu |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 40 m/min - 100 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |