DC.T 11T302, Soort: CA115P

Artikelnummer: 260385 CA115P
Nieuw product.
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,89 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,74 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCMT 11T302
Hoekradius 0,2 mm
Soort CA115P
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker HQ
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 340 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260385 CA115P
EAN/GTIN 4960664045891
Fabrikant KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de