{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DCMT 070204 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | CA515 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | HQ | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 390 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260382 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664675951 | |
Nummer fabrikant | TAB01811 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
DC.T 070204, Soort: CA515
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
8,30 €
€ 5,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.160 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | Nabewerken |
Snedecondities | continu | continu |
Spaanbreker | HQ | SS |
Hoofdtoepassing | P | P |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 390 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |