• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

Draai-wisselplaat DC.T 11T308, voor nabewerking, Soort: HU7315-1

Artikelnummer: 260361 HU7315-1
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,82 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,35 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCMT 11T308
Hoekradius 0,8 mm
Soort HU7315-1
Snijmateriaal HM
Coating ongecoat
Hoofdtoepassing N
Snedecondities continu
Spaanbreker AF
Tolerantie G
Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,6 mm
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,1 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 600 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260361 HU7315-1
EAN/GTIN 4062406381523
Nummer fabrikant 260361 HU7315-1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal