DC.T 11T302, Soort: HB7120-1

Artikelnummer: 260356 HB7120-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,64 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
451 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCMT 11T302
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7120-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities continu
Spaanbreker VS
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 90 m/min - 290 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260356 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197817273
Nummer fabrikant 260356 HB7120-1

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


DC.T 11T302, Soort: HB7120-1

DC.T 11T302, Soort: HB7120-1

op aanvraag
Op voorraad
451 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,64
vanaf 10  Stuks
€ 9,70
op aanvraag
Op voorraad
540 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,64
vanaf 10  Stuks
€ 9,70
op aanvraag
Op voorraad
350 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,64
vanaf 10  Stuks
€ 9,70
Hoekradius 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
ISO-code wisselplaat DCMT 11T302 DCMT 11T302 DCMT 11T302
Snedecondities continu continu continu
Soort HB7120-1 HB7010-1 HB7415-1
Spaanbreker VS SS TIS
Hoofdtoepassing M P S
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 90 m/min - 290 m/min 150 m/min - 500 m/min 50 m/min - 110 m/min