Boorstang staal 12/07 mm

Artikelnummer: 260345 12/07
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ Ds 12 mm
    Plaatafmeting 7 mm
    Inzetsoort links
    Binnendraaidiepte tot 3×D
    Norm Fabrieksnorm
    Inwendige koeling ja
    ISO-code houder A12L SDXCR/L07
    Instelhoek κ 93 graden
    geschikte wisselplaat DC.. 0702..
    Minimale voorboor-⌀ Dmin 17 mm
    Middenverplaatsing L3 9 mm
    Spanhoogte L2 11 mm
    Nuttige diepte T 4,3 mm
    Koplengte L1 25 mm
    Totale lengte L 140 mm
    Wisselplaatschroevenset 269028 7
    Toepassing Langsdraaien binnen
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 260345 12/07
    EAN/GTIN 4045197877970
    Nummer fabrikant 260345 12/07

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen