Boorstang staal, rechts, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 40/11mm

Artikelnummer: 260340 40/11
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 40 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A40T SDQCR/L11
Instelhoek κ 107,5 graden
geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 49 mm
Middenverplaatsing L3 27 mm
Spanhoogte L2 39 mm
Totale lengte L 300 mm
Afkoppellengte L1 120 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 2
Onderlegplaat 269005 3
Onderlegplaatschroef 269013 2
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260340 40/11
EAN/GTIN 4045197877857
Nummer fabrikant 260340 40/11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com