Boorstang HSS, rechts, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 0810/07mm

Artikelnummer: 260332 0810/07
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 10 mm
Plaatafmeting 7 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 5×D
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder AH0810H SDUCR/L07
Instelhoek κ 93 graden
geschikte wisselplaat DC.. 0702..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 12,5 mm
Middenverplaatsing L3 7 mm
Spanhoogte L2 9 mm
Nuttige diepte T 5 mm
Halsbreedte L4 8 mm
Koplengte L1 22 mm
Totale lengte L 100 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260332 0810/07
EAN/GTIN 4045197652898
Nummer fabrikant 260332 0810/07

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Boorstang HSS, rechts, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 0810/07mm

Boorstang HSS, rechts, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 0810/07mm

op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 147,50
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 193,00
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 222,00
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 149,50
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 132,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 202,00
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 106,00
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 188,00
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 151,50
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 151,50
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 108,00
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 182,50
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 148,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 101,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 218,00
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 188,00
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 108,00
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 108,50
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 108,50
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 108,50
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 148,00
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 106,00
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 101,50
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 117,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 106,00
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 254,00
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 253,00
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 253,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 253,00
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 253,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 108,50
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 130,00
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 130,00
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 127,00
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 126,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 148,00
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 255,00
Totale lengte L 100 mm 100 mm 125 mm 125 mm 110 mm 100 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 100 mm 100 mm 100 mm 125 mm 100 mm 110 mm 100 mm 100 mm 125 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 100 mm 100 mm
Binnendraaidiepte tot 5×D 5×D 8×D 5×D 5×D 5×D 3×D 8×D 5×D 5×D 3×D 8×D 5×D 3×D 8×D 8×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 8×D 8×D 8×D 8×D 8×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 8×D
Inwendige koeling ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Schacht-⌀ Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Inzetsoort rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Middenverplaatsing L3 7 mm 2,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 2,5 mm 7 mm 7 mm 8 mm 9 mm 7 mm 6 mm 7 mm 7 mm 8,15 mm 7 mm 7 mm 7 mm 8 mm 7 mm 1,5 mm 6,5 mm 6 mm 7 mm 6,4 mm 1,5 mm 8 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 6 mm 6,2 mm 5,5 mm 5,5 mm
Producttype Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang