Boorstang HM, links, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 16/07mm

Artikelnummer: 260321 16/07
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 8×D
  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 16 mm
Plaatafmeting 7 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 8×D
Snijmateriaal HM
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder E16R SDQCR/L07
Instelhoek κ 107,5 graden
geschikte wisselplaat DC.. 0702..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 20 mm
Middenverplaatsing L3 10 mm
Spanhoogte L2 15,6 mm
Totale lengte L 200 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260321 16/07
EAN/GTIN 4045197877772
Nummer fabrikant 260321 16/07