Klemdraaihouder SDJCL 93°, voor wisselplaten DC.., links, Schacht- / plaatafmeting: 8/07mm

Artikelnummer: 260309 8/07
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 8 mm
Plaatafmeting 7 mm
Inzetsoort links
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SDJCR/L 0808D07
geschikte wisselplaat DC.. 0702..
Functiebreedte L4 10 mm
Koplengte L1 13 mm
Totale lengte L 60 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 22
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260309 8/07
EAN/GTIN 4067263570608
Nummer fabrikant 260309 8/07