{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 12 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | neutraal | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | SDNCN 1212M11 | |
geschikte wisselplaat | DC.. 11T3.. | |
Funktionsbreite L4 neutrale Halter | 6,2 mm | |
Afkoppellengte L1 neutrale houders | 21 mm | |
Totale lengte L neutrale houders | 150 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269021 2 | |
Instelhoek κ | 62,5 graden | |
Toepassing | Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 260301 12/11 | |
EAN/GTIN | 4045197797971 | |
Nummer fabrikant | 260301 12/11 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |