{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Eco | |
Schachtgrootte | 16 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | SDJCR/L 1616X11 | |
geschikte wisselplaat | DC.. 11T3.. | |
Functiebreedte L4 | 20 mm | |
Koplengte L1 | 29 mm | |
Totale lengte L | 74 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269023 3 | |
Onderlegplaat | 269007 1 | |
Schroef voor onderlegplaat | 269013 1 | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 260294 16/11 | |
Nummer fabrikant | 260294 16/11 |