Handgreep voor boorhamers, passend bij: GBH, PBH 300 E

Artikelnummer: 2602025077
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
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
Artikelnummer 2602025077
EAN/GTIN 3165140076678
Nummer fabrikant 2602025077

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het extra handvat maakt veilig werken met boorhamers mogelijk
  • Geschikt voor: GBH 4 DFE; GBH 4 DSC; GBH 4-top Professional; PBH 300 E.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 90 mm
  • Afmeting hoogte: 70 mm
  • Afmeting lengte: 235 mm
  • Brutogewicht: 0,2 kg
  • Beschrijving prestatie: Veilig werken met hamers
  • Netto gewicht: 0,19 kg
  • Volume: 1,481 dm3
  • Voordeel HL (kort): Veilig werken met hamers
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen