{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCMT 120404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | CA6525 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | GK | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 140 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260202 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664491841 | |
Nummer fabrikant | TJV00530 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 120404, Soort: CA6525
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
€ 15,41
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
815 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,18
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
351 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
631 stuks direct leverbaar
€ 7,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken |
Spaanbreker | GK | VM | VM | MM |
Hoofdtoepassing | M | M | M | M |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 140 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |