CC.T 120404, Soort: HB7130-2

Artikelnummer: 260158 HB7130-2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,42 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,35 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
280 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCMT 120404
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7130-2
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker VM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 4 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 240 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260158 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406750183
Nummer fabrikant 260158 HB7130-2

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


CC.T 120404, Soort: HB7130-2

CC.T 120404, Soort: HB7130-2

op aanvraag
Op voorraad
280 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 12,42
vanaf 10  Stuks
€ 10,35
op aanvraag
Op voorraad
895 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 12,18
vanaf 10  Stuks
€ 10,15
op aanvraag
Op voorraad
363 stuks direct leverbaar
€ 7,65
Aantal wisselingen/snijkanten 2 2 2
Hoekradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken
Snijmateriaal HM HM HM
Hoofdtoepassing M M M
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 240 m/min 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien