CC.T 09T304 HU7310

Artikelnummer: 260150 HU7310

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,16 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.283 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCGT 09T304
Hoekradius 0,4 mm
Soort HU7310
Snijmateriaal HM
Coating ongecoat
Hoofdtoepassing N
Snedecondities continu
Spaanbreker AM
Tolerantie G
Snijdiepte ap 0,1 mm - 4 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 350 m/min - 600 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260150 HU7310
EAN/GTIN 4045197668059
Nummer fabrikant 260150 HU7310

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Continu
 
nat maximaal
 
droog