{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCMT 09T308 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | SW05 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | Ti | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | MQ | |
Toleranz | M | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 40 m/min - 100 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260098 SW05 | |
EAN/GTIN | 4960664629497 | |
Nummer fabrikant | TWH00492 |