{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCGT 09T304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | PDL025 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | N | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | MFP-SK | |
Toleranz | G | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 1 mm | |
Voeding f | 0,03 mm/omw. - 0,15 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 300 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260097 PDL025 | |
EAN/GTIN | 4960664757510 | |
Nummer fabrikant | TLE01432 |