{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCMT 060202 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | PV720 | |
Snijmateriaal | CERMET | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | WP | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 270 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260093 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664753703 | |
Nummer fabrikant | TLD01525 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
CCMT 060202 Wiper, Soort: PV720
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 8,18
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
690 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 6,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 5,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Snijmateriaal | CERMET | Cermet |
Snedecondities | continu | continu |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Soort | PV720 | CU7010 |
Hoofdtoepassing | P | P |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 270 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |