CC.T 060204 CCX

Artikelnummer: 260092 CCX

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,82 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,35 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
258 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CC.T 060202
Hoekradius 0,4 mm
Soort CCX
Snijmateriaal CERMET
Coating gecoat
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker PP
Toleranz M
Snijdiepte ap 0,1 mm - 0,8 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 310 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260092 CCX
EAN/GTIN 4960664911202