CC.T 060204 HU7315-1

Artikelnummer: 260052 HU7315-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,20 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
623 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat CCGT 060204
    Hoekradius 0,4 mm
    Soort HU7315-1
    Snijmateriaal HM
    Coating ongecoat
    Hoofdtoepassing N
    Snedecondities continu
    Spaanbreker AF
    Tolerantie G
    Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,5 mm
    Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,1 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 600 m/min
    Aantal wisselingen/snijkanten 2
    Fijn/ruw-indeling Nabewerken
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 260052 HU7315-1
    EAN/GTIN 4062406380274
    Nummer fabrikant 260052 HU7315-1

    Toepassingstabel

    Continu
     
    nat maximaal
     

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen