GARANT Master Mute boorstang 16/06 mm

Artikelnummer: 260045 16/06
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 8024
  • Trilling: gedempt
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Master Mute
    Schacht-⌀ Ds 16 mm
    Plaatafmeting 6 mm
    Inzetsoort links
    Norm DIN 8024
    Trilling gedempt
    Inwendige koeling ja
    ISO-code houder A16X SCLCR/L06
    Instelhoek κ 95 graden
    geschikte wisselplaat CC.. 0602..
    Minimale voorboor-⌀ Dmin 20 mm
    Middenverplaatsing L3 11 mm
    niet spanbaar bereik S 96 mm
    Totale lengte L 151 mm
    Afkoppellengte L1 80 mm
    Wisselplaatschroevenset 269028 38
    Toepassing Langsdraaien binnen
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 260045 16/06
    EAN/GTIN 4067263623380
    Nummer fabrikant 260045 16/06

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ronde as zonder spanvlak.

    Tip:

    Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen