{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inzetsoort | rechts | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
ISO-code houder | S16Q SCLCR09; S20R SCLCR09; S25R SCLCR09 | |
geschikte wisselplaat | CC.. 09T3.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 20 mm; 25 mm; 28 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm | |
Spanhoogte L2 | 15 mm; 18 mm; 23 mm | |
Totale lengte L | 180 mm; 200 mm; 200 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 8 | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 260038 SET09 | |
EAN/GTIN | 4045197905574 | |
Nummer fabrikant | 260038 SET09 |