{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Plaatafmeting | 9 mm | |
Inzetsoort | links | |
Binnendraaidiepte tot | 5×D | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A25S SCLCR/L09 | |
Instelhoek κ | 95 graden | |
geschikte wisselplaat | CC.. 09T3.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 27 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 13,5 mm | |
Spanhoogte L2 | 24 mm | |
Totale lengte L | 250 mm | |
Wisselplaatschroef | 269022 3 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 260029 25/09 | |
Nummer fabrikant | THC11611 |