Boorstang HM, links, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 10/06mm

Artikelnummer: 260017 10/06
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 8×D
  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 10 mm
Plaatafmeting 6 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 8×D
Snijmateriaal HM
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder E10K SCLCR/L06
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat CC.. 0602..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 12 mm
Middenverplaatsing L3 6 mm
Spanhoogte L2 9,6 mm
Koplengte L1 10 mm
Totale lengte L 125 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260017 10/06
EAN/GTIN 4045197651891
Nummer fabrikant 260017 10/06