Boorstang HM, rechts, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 20/09mm

Artikelnummer: 260016 20/09
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 8×D
  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 20 mm
Plaatafmeting 9 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 8×D
Snijmateriaal HM
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder E20S SCLCR/L09
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat CC.. 09T3..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 23 mm
Middenverplaatsing L3 12 mm
Spanhoogte L2 19 mm
Koplengte L1 16 mm
Totale lengte L 250 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 8
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260016 20/09
EAN/GTIN 4045197651846
Nummer fabrikant 260016 20/09

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Boorstang HM, rechts, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 20/09mm

Boorstang HM, rechts, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 20/09mm

op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 767,00
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 182,00
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
212,00 €
€ 153,00
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
187,00 €
€ 139,00
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
264,00 €
€ 209,00
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 126,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 770,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 276,00
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
276,00 €
€ 199,00
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
131,00 €
€ 97,50
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 142,50
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
264,00 €
€ 200,00
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 188,00
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
276,00 €
€ 211,00
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 383,00
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 188,00
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 188,00
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 188,00
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 192,00
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
187,00 €
€ 141,00
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 131,00
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 167,50
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 188,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 770,00
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 163,00
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 933,00
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 933,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 937,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 185,00
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 175,00
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 185,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 189,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 200,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 200,00
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 188,00
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 499,00
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 499,00
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 499,00
Totale lengte L 250 mm 180 mm 180 mm 180 mm 200 mm 200 mm 250 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 180 mm 200 mm 180 mm 200 mm 200 mm 180 mm 180 mm 200 mm 200 mm 200 mm 250 mm 180 mm 250 mm 250 mm 250 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 180 mm 177 mm 177 mm 177 mm
Inwendige koeling ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Schacht-⌀ Ds 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Inzetsoort rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Middenverplaatsing L3 12 mm 13 mm 16 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13,1 mm 14,5 mm 16 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 4,6 mm 13 mm 2 mm 13 mm 13 mm 14 mm 2 mm 13 mm 13 mm 13 mm 12,5 mm 13 mm 13 mm 13 mm 2 mm 13 mm 11 mm 13 mm 11,1 mm 13 mm 13 mm 11 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Producttype Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang