Boorstang HM 12/06 mm

Artikelnummer: 260016 12/06
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Binnendraaidiepte tot: 8×D
  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 12 mm
Plaatafmeting 6 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 8×D
Snijmateriaal HM
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder E12M SCLCR/L06
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat CC.. 0602..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 14 mm
Middenverplaatsing L3 8 mm
Spanhoogte L2 11,5 mm
Koplengte L1 10 mm
Totale lengte L 150 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260016 12/06
EAN/GTIN 4045197651822
Nummer fabrikant 260016 12/06

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen