Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Snijkop DM/12

Artikelnummer: 260008 DM/12

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Systeem / plaatafmeting Prijs per stuk incl. BTW
  • Systeem: DM
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Plaatafmeting 12 mm
Inzetsoort rechts
Systeem DM
Inwendige koeling ja
ISO-code wisselsnijkop SCLCR/L 12
geschikte wisselplaat CC.. 1204..
geschikte basisdelen 264910 - 264922
Minimale voorboor-⌀ Dmin 49 mm
Middenverplaatsing L3 27 mm
Totale lengte L 32 mm
Wisselplaatschroef 269022 3
Producttype Snijkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260008 DM/12
Nummer fabrikant 090-50131DM1295

Omschrijving

Uitvoering:

Verwisselbare snijkoppen voor trillingsdempende basisdelen.

Toepassing:

Trillingsdempende werking tot een uitsteeklengte van maximaal 14×D.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen