Platte beitel met handbescherming, spatelvormig, snijkant 60 mm

Artikelnummer: 260.P
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
    Producttype Beitel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 260.P
    EAN/GTIN 3148511611005
    Nummer fabrikant 260.P
    L-nummer L60130 2235

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Vlakke beitel met handbeschermer, diameter 85 mm
    • Chroom vanadium staal, gesmeed, gedifferentieerde warmtebehandeling
    • Kant gehard tot 57 HRC en slagkop gehard tot 40 HRC
    • Snijvlak naslijpbaar
    • Slagkop gehard tegen paddenstoelvorming
    • Breedte van het blad: 60 mm
    • Lengte: 250 mm
    • gelakt

    Kenmerk:

    • L [mm]: 250
    • [g]: 630