Platspitse tang met zijsnijder (telefoontang) met meer-componentengrepen zwart geatramenteerd 200 mm

Artikelnummer: 26 22 200
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 26 22 200
EAN/GTIN 4003773023135
Nummer fabrikant 26 22 200
L-nummer L70010 1084

Omschrijving

Omschrijving:

  • Elastische uiteinden: vormvast, zelfs wanneer gedraaid
  • torsietolerante, elastische precisietips
  • platronde, lange, spitse kaken
  • met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 3,2 mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 2,2mm
  • Kaakdikte (bij gewricht) (T1): 9,5mm
  • Tipbreedte (W4): 3,0 mm
  • Tipdikte (T2): 2,5 mm
  • Lengte grijpoppervlak (L4): 23,0 mm
  • Beklengte (L3): 73,0 mm
  • Hoofdbreedte (W3): 18mm
  • gezwart
  • met meercomponenten-bekleding
  • Gepolijst
  • Snijkant met afschuining