Schokdemperdopsleutel (twaalfkant) ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 21 ∙ 85 mm

Artikelnummer: 2593-21
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2593-21
    EAN/GTIN 4000896017218
    Nummer fabrikant 2593-21
    L-nummer L60140 3001

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    (De)montage van de voorste veerpoten
    • Voor VW Golf 2 en Jetta bj. 1987 → ∙ Golf 3 ∙ Vento bj. 1993 → ∙ Passat bj. 1988 →
    • Oppervlak: verchroomd
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
    • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
    • Sleutelwijdte: 21 mm
    • Afmetingen / lengte: 85 mm
    • Diameter d1 (aan de afdrijving): 30 mm
    • Diameter d2 (aan de aandrijving): 28 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen