{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aandrijving | T20 | |
Schroefdraad | M6 | |
Lengte L | 13,5 mm | |
Aanhaalmoment | 4 Nm | |
Producttype | Schroef |
Artikelnummer | 259025 2 | |
EAN/GTIN | 4062406246433 | |
Nummer fabrikant | 259025 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schroef voor onderlegplaat 2
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 5,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
50,20 €
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 5,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijving | T20 | T20 | SW5 |
Aanhaalmoment | 4 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Schroefdraad | M6 | M6 | M6 |
Lengte L | 13,5 mm | 14 mm | 35 mm |
Producttype | Schroef | Schroef | Schroef |