Kniehefboomschroef, Type: 7

Artikelnummer: 259018 7
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving SW3
Schroefdraad M8×1
Lengte L 21 mm
Aanhaalmoment 3 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 259018 7
EAN/GTIN 4062406246136
Nummer fabrikant 259018 7