Precisie centerponsen, Ø punt 4 mm

Artikelnummer: 256.4
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
    Producttype Centerpons

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 256.4
    EAN/GTIN 3148511606209
    Nummer fabrikant 256.4
    L-nummer L60130 532

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Chroom-vanadiumstaal, gesmeed
    • hardheid 52 - 58 HRC
    • gekartelde schacht
    • verzinkt

    Kenmerk:

    • A [mm]: 4
    • d [mm]: 8
    • L [mm]: 105
    • [g]: 35
    • [kg]: 0,035